曜日別特売
102104040 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)G口径 高島計器 04427557

代表画像

102104040 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)G口径 高島計器 04427557
102104040 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)G口径 高島計器 04427557
102104040 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)G口径 高島計器 04427557
102104040 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)G口径 高島計器 04427557
102104040 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)G口径 高島計器 04427557
102104040 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)G口径 高島計器 04427557

一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)G口径102104040

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~0.4
最小目盛(MPa)0.01
内容量1個注文コード04427557品番102104040
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
耐久性にも優れています。

用途
蒸気に使用できます。
トラスコ品番
552-6588
呼称
ST AM G3/8 75×0.4MPa S1
最小目盛(MPa)
0.01
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.4
材質
外枠素材SPC・黒塗装
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G3/8
測定流体
蒸気
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする