代表画像
高島計器
小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4
KG A R1/4 40X2.5MPa
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
0.0~2.5
0.0~0.1
0.0~0.16
0.0~0.6
0.0~1.6
0.0~2.5
0.0~4
0.0~10
最小目盛(MPa)
0.1
0.005
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04429822
品番
KG A R1/4 40X2.5MPa
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
トラスコ品番
689-5184
呼称
KG A R1/4 40×2.5MPa
最小目盛(MPa)
0.1
圧力レンジ(MPa)
0.0~2.5
材質
外枠材質:SPC・Crメッキ
形状
A型
精度
±3%F.S.
接続ねじ
R1/4
測定流体
気体、流体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
40