代表画像
高島計器
小型圧力計(D枠埋込形・縁あり・中心ネジ・Φ40)
1740010
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.1
0.0~0.1
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
0.005
0.005
-0.005
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04430811
品番
1740010
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応です。
トラスコ品番
452-2457
材質
外枠材質SPC・Crメッキ
接続ねじ
R1/4
呼称
KG D3 R1/4 40×0.1MPa F2
最小目盛(MPa)
0.005
形状
D型
精度
±3%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
40
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.1