高島計器
減圧弁 RV-20 ゲージ無し KC4-01付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04429770
品番
60161-710-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
空気圧、炭酸ガス、窒素ガスなどの圧力を一定圧に減圧制御できます。
コンパクト設計、制御圧固定形タイプと調整形タイプがあります。
用途
適応ガス:Air N2 C02
トラスコ品番
684-3942
材質
C3604 NBR
圧力
元圧(10MPa以下):圧力調整範囲(0.05~0.5MPa)
接手
入口(W-22-14山袋ナット):出口(RC1/8)
圧力調整機構
調整ネジ(半固定)
注意
※圧力範囲、接続接手に他の圧力、接続ねじが必要な場合は、お問い合わせ下さい。
※その他のガスが必要な場合は、お問い合わせ下さい。