高島計器
ステンレス圧力計(B枠立型・Φ60) G1/4
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要ない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
材質
外枠素材SUS
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G1/4
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
60
内容量
1個
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談下さい。
全6種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0.0~0.25
0.0~1.6
0.0~6
0.0~10
0.0~16
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
選択してください
0.005
0.05
0.1
0.2
0.5
-0.002
呼称
選択してください
WS B G1/4 60×0.25MPa
WS B G1/4 60×1.6MPa
WS B G1/4 60×6MPa
WS B G1/4 60×10MPa
WS B G1/4 60×16MPa
WS B G1/4 60×-0.1MPa
トラスコ品番
選択してください
471-4812
471-4816
471-4823
473-8639
473-8646
473-8652
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04428388
1461216
473-8639
WS B G1/4 60×16MPa
0.5
0.0~16
¥
11,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04428817
1461025
471-4823
WS B G1/4 60×0.25MPa
0.005
0.0~0.25
¥
10,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04428991
1461160
473-8652
WS B G1/4 60×6MPa
0.1
0.0~6
¥
11,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04429307
1461116
471-4816
WS B G1/4 60×1.6MPa
0.05
0.0~1.6
¥
10,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04429587
1461901
471-4812
WS B G1/4 60×-0.1MPa
-0.002
0.0~-0.1
¥
10,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04430610
1461210
473-8646
WS B G1/4 60×10MPa
0.2
0.0~10
¥
11,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください