曜日別特売
1461116 ステンレス圧力計(B枠立型・Φ60) G1/4 高島計器 04429307

代表画像

1461116 ステンレス圧力計(B枠立型・Φ60) G1/4 高島計器 04429307
1461116 ステンレス圧力計(B枠立型・Φ60) G1/4 高島計器 04429307

ステンレス圧力計(B枠立型・Φ60) G1/41461116

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~1.6
最小目盛(MPa)0.05
内容量1個注文コード04429307品番1461116
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要ない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。

用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
トラスコ品番
471-4816
呼称
WS B G1/4 60×1.6MPa
最小目盛(MPa)
0.05
圧力レンジ(MPa)
0.0~1.6
材質
外枠素材SUS
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G1/4
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
60
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする