高島計器
ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
材質
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
外径(mm)
75
内容量
1個
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談ください。
全6種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0.0~0.1
0.0~0.4
0.0~1
0.0~6
0.0~10
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
選択してください
0.002
0.01
0.02
0.1
0.2
-0.002
呼称
選択してください
WS B G3/8 75×0.1MPa
WS B G3/8 75×0.4MPa
WS B G3/8 75×1MPa
WS B G3/8 75×6MPa
WS B G3/8 75×10MPa
WS B G3/8 75×-0.1MPa
トラスコ品番
選択してください
472-3012
472-3013
472-3014
472-3016
472-3020
472-3026
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04426611
1471210
472-3013
WS B G3/8 75×10MPa
0.2
0.0~10
¥
18,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04426997
1471901
472-3026
WS B G3/8 75×-0.1MPa
-0.002
0.0~-0.1
¥
17,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04427950
1471110
472-3012
WS B G3/8 75×1MPa
0.02
0.0~1
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04429316
1471040
472-3016
WS B G3/8 75×0.4MPa
0.01
0.0~0.4
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04429831
1471160
472-3020
WS B G3/8 75×6MPa
0.1
0.0~6
¥
18,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04430138
1471010
472-3014
WS B G3/8 75×0.1MPa
0.002
0.0~0.1
¥
17,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください