代表画像
高島計器
ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8
1471210
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
0.0~10
0.0~0.1
0.0~0.4
0.0~1
0.0~6
0.0~10
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
0.2
0.002
0.01
0.02
0.1
0.2
-0.002
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04426611
品番
1471210
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
トラスコ品番
472-3013
呼称
WS B G3/8 75×10MPa
最小目盛(MPa)
0.2
圧力レンジ(MPa)
0.0~10
材質
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
外径(mm)
75
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談ください。