曜日別特売
1472160 ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8 高島計器 04427862

代表画像

1472160 ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8 高島計器 04427862
1472160 ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8 高島計器 04427862

ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~6
最小目盛(MPa)0.1
内容量1個注文コード04427862品番1472160
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。

用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
トラスコ品番
472-6131
呼称
W B R3/8 75×6MPa
最小目盛(MPa)
0.1
圧力レンジ(MPa)
0.0~6
材質
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、流体
外径(mm)
75
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする