代表画像
高島計器
ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
0.0~25
0.0~0.25
0.0~0.6
0.0~1
0.0~1.6
0.0~2.5
0.0~6
0.0~16
0.0~25
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
0.5
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.5
-0.002
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04428361
品番
1473225
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
トラスコ品番
472-1604
呼称
WS D G3/8 75×25MPa F2
最小目盛(MPa)
0.5
圧力レンジ(MPa)
0.0~25
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
100
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談ください。