代表画像
高島計器
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4
PC A R1/4 60X6MPa
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
0.0~6
0.0~0.16
0.0~0.4
0.0~0.6
0.0~1.6
0.0~6
0.0~10
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
0.1
0.005
0.01
0.05
0.1
0.2
-0.002
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04427706
品番
PC A R1/4 60X6MPa
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
トラスコ品番
689-5221
呼称
PC A R1/4 60×6MPa
最小目盛(MPa)
0.1
圧力レンジ(MPa)
0.0~6
材質
外枠材質:ABS樹脂・黒色
接続口径
R1/4
接続部のサイズ
R1/4
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
60