高島計器
ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
(IP54相当)
材質
外枠材質SUS
精度
±1.6%F.S
接続ねじ
G1/4
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
60
内容量
1個
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04436420
1459110
473-0626
WS A G1/4 60×1MPa
0.02
0.0~1
¥
10,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04436630
1459010
473-0605
WS A G1/4 60×0.1MPa
0.002
0.0~0.1
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください