曜日別特売
1459110 ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 高島計器 04436420

代表画像

1459110 ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 高島計器 04436420
1459110 ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 高島計器 04436420

ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~1
最小目盛(MPa)0.02
内容量1個注文コード04436420品番1459110
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。

用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
(IP54相当)
トラスコ品番
473-0626
呼称
WS A G1/4 60×1MPa
最小目盛(MPa)
0.02
圧力レンジ(MPa)
0.0~1
材質
外枠材質SUS
精度
±1.6%F.S
接続ねじ
G1/4
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
60
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする