VISIONS
VISIONS クックポット 2.5L CP-8695
透明で中身が見えるので、料理の加減が一目でわかります。
保温性に優れているので、弱火で煮込む料理も得意です。
直火可
仕様
オーブン:○
材質
本体:超耐熱ガラス 蓋:耐熱ガラス
容量(L)
2.9
温度(℃)
約400
外径(Φmm)
215
内寸法(mm)
205×深さ105
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04844608
CP-8695
¥
9,600
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください