曜日別特売

カローテ ワンプッシュ ミニアイストレーボックス6個取り

カローテ ワンプッシュ ミニアイストレーボックス6個取り - リブプラス

凍結後に蓋についてるボタンを押すと氷が一気に落ちる製氷トレー。使いやすい大きさの氷が出来上がります

仕様
6個取り
材質
本体/PET、トレー/ポリプロピレン・シリコーン、ふた/ABS樹脂・TPE
色
ホワイト
質量(g)
90
寸法(cm)
10.4×7.4×4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05030939NM-5391
オープン
¥349
¥384(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする