曜日別特売

カローテ ワンプッシュ アイストレーボックス32個取り

カローテ ワンプッシュ アイストレーボックス32個取り - リブプラスカローテ ワンプッシュ アイストレーボックス32個取り - リブプラスカローテ ワンプッシュ アイストレーボックス32個取り - リブプラスカローテ ワンプッシュ アイストレーボックス32個取り - リブプラス

凍結後に蓋についてるボタンを押すと氷が一気に落ちる製氷トレー。使いやすい小さな氷が出来上がります(1ブロック約12ml)。便利なスコップ付き

仕様
32個取り
材質
本体/PET、トレー/ポリプロピレン、ふた・ボタン/HIPS、スコップ/ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
350
寸法(cm)
23.8×12.6×8.7
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05030957NM-5372
オープン
¥989
¥1,088(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする