リブプラス
カローテ ワンプッシュ アイストレーボックス18個取り
凍結後に蓋についてるボタンを押すと氷が一気に落ちる製氷トレー。使いやすい小さな氷が出来上がります(1ブロック約12ml)。便利なスコップ付き
仕様
18個取り
材質
本体/PET、トレー/ポリプロピレン、ふた・ボタン/HIPS、スコップ/ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
230
寸法(cm)
18.2×9.8×8.7
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05030930
NM-5371
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください