曜日別特売

東京「しち十二候・ロジエ・芝蘭」監修 名店おせち(華葵)

東京「しち十二候・ロジエ・芝蘭」監修 名店おせち(華葵) - ノーブランド東京「しち十二候・ロジエ・芝蘭」監修 名店おせち(華葵) - ノーブランド東京「しち十二候・ロジエ・芝蘭」監修 名店おせち(華葵) - ノーブランド東京「しち十二候・ロジエ・芝蘭」監修 名店おせち(華葵) - ノーブランド東京「しち十二候・ロジエ・芝蘭」監修 名店おせち(華葵) - ノーブランド東京「しち十二候・ロジエ・芝蘭」監修 名店おせち(華葵) - ノーブランド東京「しち十二候・ロジエ・芝蘭」監修 名店おせち(華葵) - ノーブランド東京「しち十二候・ロジエ・芝蘭」監修 名店おせち(華葵) - ノーブランド

和の重に丸の内「しち十二候」齋藤料理長、洋の重に恵比寿「ロジエ」金子シェフ、中華の重に神楽坂「芝蘭」小林シェフが監修した、食材の魅力がたっぷり味わえるおせちです。【数量限定】

種別
おせち
区分
冷凍
備考
着日指定不可
内容
三段重、お重サイズ(外寸)縦193mm×横255mm×高さ184mm(内寸(1段):40mm)、(55品目)、(約3~4人前)【一の重】伊達巻、黒豆煮(金箔)、金時豆、釜揚げわかめ、菜の花松前、いかのうに和え、味付数の子、いくら醤油漬、彩り大根なます、さつま芋きんとん、栗甘露煮、有頭海老、活あわび旨煮、ボイル昆布、さつま芋みかん煮、花形人参旨煮、ボイル絹さや、椎茸香煮、ごぼう西京漬、2種の貝とあおさジュレ和え、鮭の幽庵焼、蓮の芽(梅酢漬) 【二の重】帆立ムニエル(バジルソース)、紫キャベツラペ、キャロットラペ(青実山椒)、かぼちゃサラダ、海老とブロッコリーのテリーヌ、ボイルブロッコリー、イタリアンソーセージ、海老と野菜のセビーチェ、生ハムマリネ、ブラックオリーブ漬、チキンのハニーマスタード、スモークサーモントラウトフラワー、ケーパー、にしんのマリネ(マスカット風味)、黒仕込みローストビーフ、スイートレリッシュ(きゅうりの酢漬)、ドライトマト(赤ワイン煮) 、若桃コンポート、杏子(白ワイン煮)【三の重】棒々鶏、里芋サラダ(たらこ入)、中華くらげ、山くらげ香味和え、鶏肉団子(黒糖黒酢あん)、焼豚、合鴨スモークスライス、スタッフドオリーブ漬、エビチリ、ザーサイと水菜のサラダ、えびと枝豆のしんじょ、ふかひれ散翅、ワインらっきょう(甘酢漬)、ごま甘藷、クランベリーとくるみの飴炊き
包装形態
包装不可
賞味期限
20270131
アレルギー
乳,小麦,卵,えび,くるみ,あわび,いか,いくら,オレンジ,牛肉,さけ,さば,大豆,鶏肉,豚肉,もも,りんご,ゼラチン,ごま
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04836829A41-1C
オープン
¥18,980
¥20,498(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする