曜日別特売

「銀座トトキ」監修 海鮮オードブル

「銀座トトキ」監修 海鮮オードブル - 銀座トトキ「銀座トトキ」監修 海鮮オードブル - 銀座トトキ「銀座トトキ」監修 海鮮オードブル - 銀座トトキ「銀座トトキ」監修 海鮮オードブル - 銀座トトキ「銀座トトキ」監修 海鮮オードブル - 銀座トトキ

現代の名工を受賞した「銀座トトキ」十時シェフが監修したオードブル。ずわい蟹や樺太マス、海老などをさまざまな味に調理しました。海の幸が詰まった魅力的なオードブルです。 【数量限定】

種別
おせち
区分
冷凍
備考
着日指定不可
内容
一段重、お重サイズ(外寸):縦196mm×横256mm×高さ57mm(内寸(1段):39mm)、(23品目)、(約2人前)【一の重】樺太マスのレモンペッパー焼、広島県産レモンシロップ漬、蟹甲羅冷製グラタン、ずわい蟹爪、ゴールデンとびっ子、帆立ひもマリネ(柚子風味)、赤ピーマンのマリネ、玉葱のマリネ、華やか野菜マリネ、魚卵ずんだのマヨネーズ風味、タコのバジルソース和え、蟹クリーム寄せ、クランベリーくるみ、国産キャロットオニオンサラダ、蟹と香草のテリーヌ、オリーブマリネ、マッシュポテト、海老サラダ、海老艶煮、国産紫キャベツのサラダ、ままかり甘酢漬、セミドライトマトのマリネ、スモークサーモン、ケーパー酢漬
包装形態
包装不可
賞味期限
20270131
アレルギー
乳,小麦,卵,えび,かに,くるみ,さけ,大豆,りんご,ゼラチン,ごま
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04836881C41-1
オープン
¥9,998
¥10,798(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
2026お歳暮特選品。感謝を形に。人気商品勢ぞろい!12/15(火)まで ※一部商品除く。詳しくはこちら。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする