高島計器
ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) G1/4
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
60
内容量
1個
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談下さい。
全7種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0.0~0.1
0.0~0.6
0.0~1.6
0.0~4
0.0~6
0.0~10
0.0~25
最小目盛(MPa)
選択してください
0.002
0.01
0.05
0.1
0.2
0.5
呼称
選択してください
WS D G1/4 60×0.1MPa F2
WS D G1/4 60×0.6MPa F2
WS D G1/4 60×1.6MPa F2
WS D G1/4 60×4MPa F2
WS D G1/4 60×6MPa F2
WS D G1/4 60×10MPa F2
WS D G1/4 60×25MPa F2
トラスコ品番
選択してください
472-6170
472-6172
472-6174
472-6175
472-6176
472-6177
472-6180
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04907091
1463140
472-6180
WS D G1/4 60×4MPa F2
0.1
0.0~4
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04907669
1463116
472-6177
WS D G1/4 60×1.6MPa F2
0.05
0.0~1.6
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04907782
1463010
472-6172
WS D G1/4 60×0.1MPa F2
0.002
0.0~0.1
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04907800
1463060
472-6175
WS D G1/4 60×0.6MPa F2
0.01
0.0~0.6
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04910478
1463160
472-6174
WS D G1/4 60×6MPa F2
0.1
0.0~6
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04910670
1463210
472-6170
WS D G1/4 60×10MPa F2
0.2
0.0~10
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04912490
1463225
472-6176
WS D G1/4 60×25MPa F2
0.5
0.0~25
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください