代表画像
高島計器
ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) G1/4
1463060
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.6
0.0~0.1
0.0~0.6
0.0~1.6
0.0~4
0.0~6
0.0~10
0.0~25
最小目盛(MPa)
0.01
0.002
0.01
0.05
0.1
0.2
0.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04907800
品番
1463060
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
トラスコ品番
472-6175
呼称
WS D G1/4 60×0.6MPa F2
最小目盛(MPa)
0.01
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.6
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
60
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談下さい。