高島計器
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
接続部のサイズ
G3/8
精度
±1.6%F.S
接続ねじ
G3/8
測定流体
気体、流体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
100
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04908290
1227216
448-4704
PC A G3/8 100×16MPa
0.5
0.0~16
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
04908421
1227110
448-4686
PC A G3/8 100×1MPa
0.02
0.0~1
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
04908649
1227160
448-4705
PC A G3/8 100×6MPa
0.1
0.0~6
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
04909270
1227901
448-4706
PC A G3/8 100×-0.1MPa
-0.002
0.0~-0.1
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください