代表画像
高島計器
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
0.0~-0.1
0.0~1
0.0~6
0.0~16
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
-0.002
0.02
0.1
0.5
-0.002
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04909270
品番
1227901
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
トラスコ品番
448-4706
呼称
PC A G3/8 100×-0.1MPa
最小目盛(MPa)
-0.002
圧力レンジ(MPa)
0.0~-0.1
接続部のサイズ
G3/8
精度
±1.6%F.S
接続ねじ
G3/8
測定流体
気体、流体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
100