曜日別特売
PC A R1/4 60X0.25MPa プラスチック圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4 高島計器 04908342

代表画像

プラスチック圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4PC A R1/4 60X0.25MPa

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~0.25
最小目盛(MPa)0.005
内容量1個注文コード04908342品番PC A R1/4 60X0.25MPa
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。

トラスコ品番
689-6732
呼称
PC A R1/4 60×0.25MPa
最小目盛(MPa)
0.005
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.25
材質
外枠材質:ABS樹脂・黒色
接続口径
R1/4
接続部のサイズ
R1/4
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする