代表画像
高島計器
一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8
1031140
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
0.0~4
0.0~0.1
0.0~0.16
0.0~0.25
0.0~0.4
0.0~0.6
0.0~1
0.0~4
0.0~6
0.0~10
最小目盛(MPa)
0.1
0.002
0.005
0.01
0.02
0.1
0.2
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04909322
品番
1031140
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
基本圧力計として幅広くご利用いただけます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
トラスコ品番
475-8588
呼称
ST D G3/8 100×4MPa F2
最小目盛(MPa)
0.1
圧力レンジ(MPa)
0.0~4
材質
外枠材質:SPC・黒塗装
接続口径
G3/8
接続部のサイズ
G3/8
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
100