高島計器
一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
基本圧力計として幅広くご利用いただけます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
接続部のサイズ
R3/8
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
R3/8
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
75
内容量
1個
全10種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0.0~0.16
0.0~0.25
0.0~0.6
0.0~1
0.0~1.6
0.0~6
0.0~10
0.0~16
0.0~25
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
選択してください
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
-0.002
呼称
選択してください
ST D R3/8 75×0.16MPa F2
ST D R3/8 75×0.25MPa F2
ST D R3/8 75×0.6MPa F2
ST D R3/8 75×1MPa F2
ST D R3/8 75×1.6MPa F2
ST D R3/8 75×6MPa F2
ST D R3/8 75×10MPa F2
ST D R3/8 75×16MPa F2
ST D R3/8 75×25MPa F2
ST D R3/8 75×-0.1MPa F2
トラスコ品番
選択してください
461-7065
461-8537
461-8538
461-8540
461-8543
461-8546
461-8552
461-8555
461-8558
461-8559
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04907642
1026210
461-8546
ST D R3/8 75×10MPa F2
0.2
0.0~10
¥
7,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04907949
1026016
461-8558
ST D R3/8 75×0.16MPa F2
0.005
0.0~0.16
¥
6,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04908457
1026901
461-7065
ST D R3/8 75×-0.1MPa F2
-0.002
0.0~-0.1
¥
6,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04909516
1026225
461-8540
ST D R3/8 75×25MPa F2
0.5
0.0~25
¥
8,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04909690
1026116
461-8555
ST D R3/8 75×1.6MPa F2
0.05
0.0~1.6
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04909812
1026216
461-8559
ST D R3/8 75×16MPa F2
0.5
0.0~16
¥
7,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04909839
1026160
461-8543
ST D R3/8 75×6MPa F2
0.1
0.0~6
¥
7,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04910049
1026060
461-8552
ST D R3/8 75×0.6MPa F2
0.01
0.0~0.6
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04911336
1026110
461-8537
ST D R3/8 75×1MPa F2
0.02
0.0~1
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04913120
1026025
461-8538
ST D R3/8 75×0.25MPa F2
0.005
0.0~0.25
¥
6,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください