代表画像
高島計器
一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8
1026160
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
0.0~6
0.0~0.16
0.0~0.25
0.0~0.6
0.0~1
0.0~1.6
0.0~6
0.0~10
0.0~16
0.0~25
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
0.1
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
-0.002
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04909839
品番
1026160
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
基本圧力計として幅広くご利用いただけます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
トラスコ品番
461-8543
呼称
ST D R3/8 75×6MPa F2
最小目盛(MPa)
0.1
圧力レンジ(MPa)
0.0~6
接続部のサイズ
R3/8
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
R3/8
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
75