高島計器
一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ60) R1/4
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
接続口径
R1/4
接続部のサイズ
R1/4
精度
±1.6%F.S
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
60
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04907897
ST D4 R1/4 60X0.6MPa
689-5193
ST D4 R1/4 60×0.6MPa
0.01
0.0~0.6
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04908116
ST D4 R1/4 60X4MPa
689-5226
ST D4 R1/4 60×4MPa
0.1
0.0~4
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04909288
1010901
456-0603
ST D4 R1/4 60×-0.1MPa
-0.002
0.0~-0.1
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04909909
ST D4 R1/4 60X1MPa
689-5257
ST D4 R1/4 60×1MPa
0.02
0.0~1
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください