曜日別特売
1010901 一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ60) R1/4 高島計器 04909288

代表画像

1010901 一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ60) R1/4 高島計器 04909288
1010901 一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ60) R1/4 高島計器 04909288
1010901 一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ60) R1/4 高島計器 04909288

一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ60) R1/41010901

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
最小目盛(MPa)-0.002
内容量1個注文コード04909288品番1010901
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。

トラスコ品番
456-0603
呼称
ST D4 R1/4 60×-0.1MPa
最小目盛(MPa)
-0.002
圧力レンジ(MPa)
0.0~-0.1
接続口径
R1/4
接続部のサイズ
R1/4
精度
±1.6%F.S
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする