曜日別特売
102200640 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8 高島計器 04913357

代表画像

102200640 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8 高島計器 04913357
102200640 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8 高島計器 04913357
102200640 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8 高島計器 04913357

一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8102200640

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04913357
品番
102200640
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
耐久性にも優れています。

用途
蒸気に使用できます。
トラスコ品番
555-5025
材質
外枠素材SPC・黒塗装
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
R3/8
呼称
ST AM R3/8 75×0.06MPa S1
測定流体
蒸気
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
75
最小目盛(MPa)
0.001
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.06

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする