代表画像
日機
マシナリーハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
04965288
品番
1211-94-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
持ちやすく冬場でも冷たく感じない手に優しいハンドルです。
用途
産業機械の引き戸のハンドルなどに。
トラスコ品番
708-3657
材質
ガラス繊維強化ナイロン
幅(mm)
21
色
黒
穴径(Φmm)
6.5
全高(mm)
40
取付ピッチ(mm)
94