シバタ工業
AC032 安全防寒フェルト長
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
長さ(cm)
29
注文コード
05091401
品番
AC032/29.0cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
裏材に4mmのフェルトを採用
裏材とさらに中敷にも4mmフェルト使用で合計8mmの厚さで底冷えを防ぐ
耐摩耗性に優れた靴底
長さ(cm)
29
履口回り(cm)
43
足囲
27.3cm
材質
表材:天然ゴム / 裏材:ポリエステルフェルト
色
ブラック
質量(g)
26cm/両足:2200
JIS規格
JIS T 8101 CⅡ/L
足幅
EE
高さ(cm)
30
材質(先芯)
鋼製