曜日別特売
AC032/26.0cm AC032 安全防寒フェルト長 シバタ工業 05091376

AC032/26.0cm AC032 安全防寒フェルト長 シバタ工業 05091376
AC032/26.0cm AC032 安全防寒フェルト長 シバタ工業 05091376
AC032/26.0cm AC032 安全防寒フェルト長 シバタ工業 05091376

AC032 安全防寒フェルト長

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1足
長さ(cm)
26
注文コード
05091376
品番
AC032/26.0cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

裏材に4mmのフェルトを採用
裏材とさらに中敷にも4mmフェルト使用で合計8mmの厚さで底冷えを防ぐ
耐摩耗性に優れた靴底

長さ(cm)
26
履口回り(cm)
40
足囲
25.5cm
材質
表材:天然ゴム / 裏材:ポリエステルフェルト
色
ブラック
質量(g)
26cm/両足:2200
JIS規格
JIS T 8101 CⅡ/L
足幅
EE
高さ(cm)
30
材質(先芯)
鋼製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする