曜日別特売
NTI-79 海外用電子式2口変圧器 USBA2+C2 PD24W100-240V/200W カシムラ 05668928

NTI-79 海外用電子式2口変圧器 USBA2+C2 PD24W100-240V/200W カシムラ 05668928
NTI-79 海外用電子式2口変圧器 USBA2+C2 PD24W100-240V/200W カシムラ 05668928

海外用電子式2口変圧器 USBA2+C2 PD24W100-240V/200W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05668928
品番
NTI-79
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

海外で日本の家電をそのまま使える変圧器。100-240Vの国で200Wまでの日本の家電をそのまま海外で使える2つのACコンセントを備えています。また、PD24W対応のType-C×2、高速充電対応のUSB-A×2出力ポートを備えています。内部温度が上昇した場合、自動電源OFFの安全設計です。

質量(g)
285(ケーブル含まず)
出力(W)
(USB1ポート単独使用)USB-A:最大24、Type-C:最大24、(USB4ポート同時使用)合計最大70、200(2口合計)
出力電圧
AC100V(コンセント)
コード長さ(m)
約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
138×35×68
電源プラグ
本体/Aプラグ
入力電圧
AC100-240V50/60Hz
出力コンセント
3ピンAタイプ(2口付)
注意
※連続使用(30分以上)する場合は定格容量の80%を超えないでご使用ください。
※アイロン・ホットプレート・ドライヤー・炊飯器・ケトルなどの変圧器の容量を超える家電は使用できません。
※日本国内では使用できません。
※本製品のAC出力は疑似正弦波のため機器によっては使用できない場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする