イシハシ精工
SKH ハンドタップ ウィットねじ 【中#2】
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:ウィットねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
材質
SKH
先端
中
食付き部の山数
9山
食付
先端:5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ウィットねじ
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05675867
IS-H-HT-5/8W11-2
11
45
12
¥
8,070
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05677249
IS-H-HT-5/16W18-2
18
30
5
¥
2,640
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05678859
IS-H-HT-5/32W32-2
32
20
5
¥
1,790
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05679051
IS-H-HT-3/8W16-2
16
35
7
¥
3,190
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05680311
IS-H-HT-3/16W24-2
24
22
5.5
¥
1,790
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類