イシハシ精工
SKH ハンドタップ メートルねじ・細目 【先#1】
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:メートル細目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
先端
先
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートル細目ねじ
内容量
1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
55
80
88
90
95
ねじ長さ(mm)
15
30
42
45
下穴径(Φmm)
選択してください
7.5
12.8
14.5
17
23
25.5
シャンク径(mm)
選択してください
6.2
10.5
12.5
14
19
20
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05671956
IS-H-HT-M18X1.0-1
80
17
30
14
¥
12,380
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05674099
IS-H-HT-M27X1.5-1
95
25.5
45
20
¥
28,810
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05674239
IS-H-HT-M24X1.0-1
90
23
30
19
¥
27,260
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05684407
IS-H-HT-M16X1.5-1
95
14.5
45
12.5
¥
6,760
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05685326
IS-H-HT-M14X1.25-1
88
12.8
42
10.5
¥
6,080
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05686419
IS-H-HT-M8X0.5-1
55
7.5
15
6.2
¥
3,480
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類