イシハシ精工
SKH ハンドタップ ユニファイねじ・並目 【先#1】
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:ユニファイ並目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
材質
SKH
先端
先
食付き部の山数
9山
食付
先端:9山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05680478
IS-H-HT-NO.12NC24-1
24
22
5.5
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05681492
IS-H-HT-NO.10NC24-1
24
22
5.5
¥
1,880
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05681510
IS-H-HT-3/4NC10-1
10
50
14
¥
12,150
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類