曜日別特売

SKH ハンドタップ ユニファイねじ・並目 【先#1】

SKH ハンドタップ ユニファイねじ・並目 【先#1】 - イシハシ精工SKH ハンドタップ ユニファイねじ・並目 【先#1】 - イシハシ精工

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:ユニファイ並目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
材質
SKH
先端
先
食付き部の山数
9山
食付
先端:9山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ
内容量
1本
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05678098IS-H-HT-1NC8-186020
¥26,710
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
05683996IS-H-HT-5/16NC18-118306.1
¥2,590
¥1,898
¥2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
05685561IS-H-HT-5/8NC11-1114512
¥8,070
¥5,798
¥6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
05686340IS-H-HT-NO.5NC40-140184
¥2,000
¥1,498
¥1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする