イシハシ精工
SKH ハンドタップ ユニファイねじ・細目 【先#1】
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:ユニファイ細目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
材質
SKH
先端
先
食付き部の山数
9山
食付
先端:9山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05673932
IS-H-HT-1/2NF20-1
20
42
9
¥
5,170
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675167
IS-H-HT-5/16NF24-1
24
30
6.1
¥
2,590
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類