【レンタル】ポケッタブルマルチガスモニター(校正書付)

【レンタル】ポケッタブルマルチガスモニター(校正書付) - 理研計器

本質安全防爆構造4成分のガス濃度を同時表示3方向ランプ・2方向ブザーで携帯者と周囲に危険をお知らせ警報ブザー音量95dB(A)以上で騒々しい工場内でも聞き逃し無し屋外作業に安心のIP67相当防爆グループIICにより水素・アセチレン雰囲気下でも使用可能

用途
下水処理場、清掃工場、マンホール作業の安全確認各種地下作業現場の爆発防止あらゆる現場の酸欠防止、爆発防止、一酸化炭素・硫化水素中毒防止に
仕様
[防爆性]本質安全防爆構造
セット内容
本体、ベルトクリップ(本体に付属)、充電器、充電器用ACアダプタ、テーパーノズル、ポンプユニット(RP-2009)※、ポンプユニット(RP-6)※、接続チューブ(RP-6の場合のみ)、吸引アダプタ(RP-6の場合のみ)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ポンプ)、収納ケース、電池(ポンプ用/単3電池×1本)
電源
専用Ni-MH電池
連続使用時間
20時間以上(満充電時)、無警報無照明時、25℃にて
ガス採気方式
拡散式(標準付属のポンプユニットを使用することで吸引式にもできます。)
検知範囲
【酸素(O2)】、基準レンジ(1デジット):0-25.0vol%(0.1vol%) (サービスレンジ:25.1-40.0vol%)、【可燃性ガス(CH4)】、基準レンジ(1デジット):0-100%LEL(1%LEL) (サービスレンジ:-)、【硫化水素(H2S)】、※1 基準レンジ(1デジット):0-30.0ppm(0.5ppm) (サービスレンジ:30.5-100.0ppm)、※2 基準レンジ(1デジット):0-30.0ppm(0.1ppm) (サービスレンジ:-)、※1,2 どちらかの仕様です、【一酸化炭素(CO)】、基準レンジ(1デジット):0-150ppm(1ppm) (サービスレンジ:151-500ppm)
警報方式
自己保持
警報設定値
【酸素(O2)】、L警報 18.0vol% / H警報 25.0vol% / OVER 40.0vol%、【可燃性ガス(CH4)】、1st 10%LEL / 2nd 50%LEL / OVER 100%LEL、【硫化水素(H2S)】、※1 1st 10.0ppm / 2nd 30.0ppm / TWA 10.0ppm / STEL 15.0ppm / OVER 100.0ppm、※2 1st 1.0ppm / 2nd 10.0ppm / TWA 1.0ppm / STEL 5.0ppm / OVER 30.0ppm、※1,2 仕様はどちらかです、【一酸化炭素(CO)】、1st 25ppm / 2nd 50ppm / TWA 25ppm / STEL 200ppm / OVER 500ppm
警報音・音量
95dB(A)以上、30cmにて
検知対象ガス
酸素(O2)/可燃性ガス(CH4) /硫化水素(H2S)/一酸化炭素(CO)
警報種類
ガス警報(2段警報、STEL、TWA、OVER警報)、故障警報(センサ接続・断線、電池電圧低下、回路異常、校正範囲異常)
レンタル日数(日)
延長6
警報の表示
ガス警報時:ランプ点滅、ブザー断続、ガス濃度値点滅、振動、故障警報時:ランプ点滅、ブザー断続、故障内容表示
再生材使用率(%)
45
生分解性プラスチック使用率(%)
20034
再生材使用
使用
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05800772GX-2009A
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする