【レンタル】ファインアイズモニター
今まで確認が難しかった作業中の後方確認ですが、作業車後方にカメラ、運転席にモニターを設置することにより、作業中でも作業員は視線を大きく動かすことなく後方の安全確認を確実に行うことが可能になります。
- 仕様
- [使用電力]DC12/24V兼用,[モニター 耐震性能]モニター部:20G,[防水性能]モニター部:×(室内用)
- セット内容
- 7インチワイドモニター、防滴モニターケース、カラーカメラ、分岐電源ケーブル、防水ワイヤーケーブル、ESS-BCWP用モニターバイザー、マグネットフック、吸盤取付ステイ、ESS-BCW用モニターバイザー、モニタースタンド(脱落防止ワイヤー付)、電源ハーネス、カメラハーネス(耐熱温度+85℃)、ハーネス固定フック
- タイプ
- 60135、ESS-BC30W / 吸盤式,モニター部:60135、ESS-BC30W / 吸盤式
- 外形寸法
- モニター部:幅:165.0mm、高さ:116.0mm、奥行:28mm
- 消費電力
- モニター部:10W以下
- 液晶パネル
- モニター部:7型ワイド(16:9)
- 視野角
- モニター部:-
- 応答速度
- モニター部:-
- レンタル日数(日)
- 延長5
- 再生材使用率(%)
- 24
- 生分解性プラスチック使用率(%)
- 60135
- 再生材使用
- 使用
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ


























