【レンタル】ホルムアルデヒド検知器
ホルムアルデヒドの簡易測定に「ビル衛生管理法」や「学校環境衛生基準」に記載される条件に準じた測定が可能簡単操作で確実な安全確認専用の検知TABを本体上部の装着口にセットするだけの簡単測定見やすい大画面表示デジタル表示で濃度を直読 文字サイズも大きく濃度値や検知時間、動作状態が一目瞭然自己診断機能付き検知TABの離脱や電池電圧低下などの症状を判断し画面表示(カタカナ)とブザーでお知らせ
- 仕様
- [検知時間]1800秒(30分),[濃度表示]LCDによるデジタル表示
- セット内容
- 本体、三脚取付用アタッチメント、検知TAB(新品)×20、取扱説明書(ホルムアルデヒド検知器 FP-31)、収納ケース、単3電池×4
- 表示分解能
- 0.005ppm
- 機能
- 自動記憶型データロガ、 時計機能
- 検知原理
- 試験紙光電光度法
- 検知範囲
- 0~0.4ppm、(ただし、0.015ppm未満は <0.01 と表示)
- 使用温湿度範囲
- -10~+40℃ 90%RH以下(結露無きこと)
- メモリー機能
- 検知ポイント99ポイント(検知後、自動記憶)
- 検知対象ガス
- ホルムアルデヒド
- レンタル日数(日)
- 延長8
- サンプリング方式
- ポンプ吸引式・時間内積算値方式 吸引流量:0.5L/min
- 再生材使用率(%)
- 47
- 自己診断機能
- 電池電圧低下、センサー不良、ポンプ接続不良、システム異常、温度異常
- 生分解性プラスチック使用率(%)
- 22200
- 再生材使用
- 使用
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ


























