【レンタル】ワイヤレス風速・温度計(校正書付)
Bluetooth(R)による無線通信を利用してワイヤレスで風速と温度を計測可能!無線通信の届く範囲(約5m)以内であれば、プローブを離しての計測が可能。プローブには伸縮式の延長棒が内蔵されていますので、天井高2700mmまで計測することができます。 また、無線の電 波使用に制限のある場所では一般的な風速計と同様にケーブルを用いた測定も可能です。 (JIS-T8202適合)
- 用途
- 空調設備のメンテナンスや検査にクリーンブースやクリーンルームの空気環境測定にダクト・配管内の風量測定に
- 仕様
- [動作方式・センサー]プローブ:【風速】熱式(白金巻線センサー)、【風温】測温抵抗体(Pt1000)
- セット内容
- 表示ユニット(ISA-101D)、プローブ(ISA-101P)、プローブカバー、プローブ接続ケーブル(1.5m)、ストラップ金具、取扱説明書、取扱説明書(簡易)、収納ケース、単3電池×2本(表示ユニット用)、単3電池×2本(プローブ用)
- 測定範囲
- プローブ:【風速】0.01~30.0 m/s、【風温】-20.0~70.0℃
- 備考
- ※1 ACアダプター(市販品)はMicro USBコネクタタイプのACアダプターおよび充電器(DC5V、0.2A以上)が使用可能です。
- 電源
- プローブ:単3乾電池×2本、もしくはケーブル接続時の表示ユニットを介したACアダプター(市販品)による電源供給 ※1
- 測定精度
- プローブ:【風速】±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、【風温】±0.5℃
- 表示分解能
- プローブ:【風速】0.01m/s(小数点以下1桁固定時:0.1m/s)、【風温】0.1℃
- 連続使用時間
- プローブ:約20時間(風速5m/s、20℃、アルカリ電池使用時)
- 測定対象
- 清浄な空気流
- 測定機能
- プローブ:Bluetooth通信(表示ユニット)、ケーブル接続(表示ユニットに有線ケーブル接続)、 手元スイッチ(電源ON/OFF、測定値ホールドなど)、、LED表示(電池残量、Bluetooth通信状態)、 I・L両用伸縮式プローブ(mm目盛り刻印)、三脚取付穴(ストラップ金具兼用)
- 動作環境
- プローブ:ー20~70℃(結露のないこと)
- レンタル日数(日)
- 延長8
- 応答性
- プローブ:【風速】約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、【風温】約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
- 再生材使用率(%)
- 18
- 生分解性プラスチック使用率(%)
- 21035
- 再生材使用
- 使用
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ



























