【レンタル】ポータブル電磁流速計
流速に応じて自動感度調整測定データを内部メモリーに保存保存データをパソコンに転送可能保存データをパソコンに転送可能自動パワーセーブモード機能20文字×4桁 液晶表示カレンダー内蔵
- 用途
- 下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査。簡単レンタル見
- 仕様
- [平均時間]本体:1、5、10、20、40、60sec.,[周囲湿度]本体:25~95%RH(結露しないこと)
- セット内容
- 本体、本体ケースカバー、検出器(ケーブル7m付)、ACアダプター、通信ケーブル、USBシリアルケーブル、ソフト、ドライバーCD、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース(本体用)、伸縮式測定ロッド、ネジ、収納ケース(測定ロッド用)
- 測定範囲
- 本体:最大4m/s
- 寸法
- 本体:215(W)×70(H)×100(D)mm(突起物、金具含まず)
- 測定方式
- 本体:電磁式
- 表示
- 本体:20桁×4行 LCDディスプレィ
- 測定精度
- 本体:0.000~0.999m/s(±0.020m/s)、1.000~1.999m/s(±0.040m/s)、2.000~4.000m/s(±0.080m/s)
- 周囲温度
- 本体:0~+50℃(直射日光下は避けること)
- 応答時間
- 本体:0.5sec.
- 測定方向
- 本体:一軸一方向
- 主材質
- 本体:ABS樹脂ケース、アルミ製底蓋(防滴構造)
- レンタル日数(日)
- 延長2
- 再生材使用率(%)
- 15
- 生分解性プラスチック使用率(%)
- 20705
- 再生材使用
- 使用
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ



























