曜日別特売

【レンタル】コンクリートモルタル水分計(校正書付)

【レンタル】コンクリートモルタル水分計(校正書付) - ケツト科学研究所

分検出部を空中に向けて電源を入れ、対象に押し当てて測定し、測定結果をホールド表示させる、といった一連の測定動作すべてを片手で、確実・簡単に行えます。バックライト付き液晶画面を搭載従来器HI-520に比べ画面サイズが大きくなり、新たに搭載されたバックライトにより、暗い場所での水分測定が容易にできるようになりました。ユーザー目盛作成機能測定対象に含まれていない材料でも、ユーザー目盛を作成することで水分管理が可能になります。目盛は8本まで保存できます。水分値と高周波容量の表示が可能Dモードの測定では、高周波容量と相関のある0~1999の 値を表示します。本器より採用したSモードの測定でも高周波容量と相関のある数値を表しますが、こちらは、測定深度が比較的浅めの水分を測定し0~1100の値を表示します。

仕様
[補正機構]厚さ:10~40mm、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃)
セット内容
本体、取扱説明書(コンクリート・モルタル水分計 HI-520-2)、収納ケース、9V電池×1本
測定範囲
人工軽量骨材コンクリート:0~23%、石膏ボード:0~50%、コンクリート:0~12%、モルタル:0~15%、ALC:0~100%
質量(g)
約300(電池含まず)
寸法
56(W)×130(D)×110(H)mm
電源
9V形乾電池×1(0006P)
表示
LCDによるデジタル表示
測定対象
人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード・モルタル・コンクリート・ALCモルタル
測定原理
高周波容量式(20MHz)
レンタル日数(日)
延長5
再生材使用率(%)
26
アラーム
定値以上の水分値のとき、ブザーにて報知
生分解性プラスチック使用率(%)
21019
再生材使用
使用
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05800580HI-520-2
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする