【レンタル】満水試験器

【レンタル】満水試験器 - REX(レッキス工業)

センサーによる自動計測で、圧力(水圧・空圧)変動値、水位変動値が一目瞭然。 試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮。専用のデータ収集アプリの使用でiPhone(R)、iPad(R)での作業(データの収集・グラフの確認など)が可能。データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone(R)、iPad(R)のカメラ機能の利用が可能データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、効率アップ。0.5mm単位の水位変化を表示周囲温度測定最大200Aの配管に設置可能

仕様
[判定範囲]管端面より30mm以内の水位,[筐体]樹脂成形品(ABS)+アルミ(アルマイト),[構造(防塵・防滴)]IP67,[本体重量]500g,[動作保証温度]-10℃~50℃(結露・凍結なきこと)、場所(屋内)、湿度(30-90%RH),[保管温度]-10℃~60℃(結露なきこと)、場所(屋内)、湿度(30-90%RH),[接続適合配管]40A~200A及び洗濯・浴室用トラップ(内径100~120mm),[データ転送方法]Bluetooth low energy転送
セット内容
本体、フロート、フロートストッパーピン、200Aサポート(固定ネジ付)、通信ソフト(みるみるくん帳票作成ソフト)、取扱説明書(みるみるくん 満水試験器Ⅲ)、取扱説明書(データ収集アプリ)、取扱説明書(帳票作成ソフト)、取扱説明書(標準満水試験要領書)、収納ケース、単4電池×3本
電源
単四乾電池3本(アルカリ電池)
外径
H205xW135xD85
適合流体
水
レンタル日数(日)
延長6
再生材使用率(%)
17
生分解性プラスチック使用率(%)
21090
再生材使用
使用
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05800492TKR12M
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする