【レンタル】熱中症指数モニター
熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能。Φ75mm全球型黒球による安定した輻射温度の設定。市販の三脚に取り付けが可能。野外、屋外で自立設置が可能。WBGT指数、気温、黒球温度、相対湿度のデジタル表示。使用場所に合わせて屋内、屋外モードの切り替え可能。オートパワーオフ機能付き。測定範囲は、WBGT指数(0~50℃)、気温(0~50℃)、黒球温度(0~80℃)、相対湿度(10~90%RH)。
- 用途
- 労働環境の安全管理に(工場、道路工事、建設工事、農作業など。屋外や体育館でのスポーツの安全管理に。
- 仕様
- [JISB7922精度区分]クラス2,[WBGT指数の表示範囲]-2~52℃、(最小表示0.1℃)[WBGTアラーム設定範囲]20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)
- 測定範囲
- 【熱中症指数(WBGT)】0~50℃(最小表示0.1℃)、【温度(TA)】0~50℃(最小表示0.1℃)、【黒球温度(TG)】0~80℃(最小表示0.1℃)、【湿度(RH)】10~90%RH(最小表示0.1%RH)
- 質量(g)
- 約280
- タイプ
- JIS B 7922準拠タイプ
- 寸法
- 黒球 Φ75mm全球形、 本体 75(W)×301(H)×75(D)mm
- 測定項目
- 温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
- 測定精度
- 【黒球温度(TG)】±0.6℃、【黒球温度(TG)】±0.6℃、【湿度(RH)】±5%RH(20.0~90.0%RH)、±7%RH(10.0~19.9%RH)、25℃時
- 表示項目
- 熱中症指数(WBGT)、相対温度(TA)、湿度(RH)、黒球温度(TG)
- 電池寿命
- 単4形アルカリ乾電池4個、電池寿命:約1000時間(25℃、アラーム動作なし、バックライト非点灯時)
- レンタル日数(日)
- 延長16
- 再生材使用率(%)
- 8
- 生分解性プラスチック使用率(%)
- 21046
- 再生材使用
- 使用
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ



























