【レンタル】ポケットサイズ温湿度計(校正書付)
ハンディ形温湿度計としてはもちろん、温湿度最大各8000データのメモリーを搭載し、データロガーとしての用途にも使用できます。静電容量式湿度センサを採用し、再現性、信頼性を向上。湿度センサの応答時間は速く15秒以内。センサ部は、完全互換形で保守が簡単。ハンディ、卓上、壁掛など様々な用途に使える。データロガーとしては、温、湿度各8000データをメモリー。
- 用途
- 環境試験器、恒温恒湿槽、クリーンベンチなどの温湿度計測・管理食品貯蔵庫、穀物倉庫、温室などの温湿度計測・管理美術館・博物館などの温湿度管理食品輸送車の温湿度管理
- 仕様
- [現在データ表示]月、日、時、分、相対湿度または露点温度測定値、温度測定値,[収録データ数]温度、湿度各8000データ[データ収録方式]マニュアル、またはインターバル[データ収録間隔]連続、1~60分(1分間隔にて設定可能)[読出しデータ表示]年、月、日、時、分ごとの収録データ、最高/最低/平均温湿度、積算温度
- セット内容
- 本体、AC電源アダプタ、卓上用アタッチメント、RS-232C通信ケーブル、通信ソフト(データ収録ソフトHN-VXH1J)、取扱説明書(本体1)、取扱説明書(本体2)、取扱説明書(通信ソフト)、収納ケース、単3電池×2本
- 測定範囲
- 【温度】-10~50℃、【湿度】0~100%RH
- 型番
- HN-CHNR
- センサー
- 【温度】半導体式温度センサ、【湿度】高分子静電容量式湿度センサ
- 機能
- 【各種】上下限警報、積算基準温度/積算方向、収録繰返し、オートパワーオフ、他
- 応答時間
- 15秒以下(90%応答、25℃、0.1m/s通風下において)
- 精度定格
- 【温度】±0.5℃(0~50℃間)、±1℃(0~50℃以外)、【湿度】±2%RH(0~90%RH、25℃において)、 *ただし、90~95%RH間は±3%RH(25℃において)
- レンタル日数(日)
- 延長12
- 再生材使用率(%)
- 10
- 生分解性プラスチック使用率(%)
- 20682
- 再生材使用
- 使用
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ



























