【レンタル】レベルプレーナ(校正書付)+三脚
水平精度10"(1.5mm/30m)という高精度モデルです。ボタン一つで機械がすばやく水平を出し、スピーディーに作業を開始できます。標準付属の受光器LR200との組み合わせで、±0.5mmという高精度な水平出しを行えます。使用範囲は、直径500mと広範囲で活躍します。可視光赤色レーザを照射しますので、離れた場所でも回転の確認ができます。本体質量2kgのコンパクトボディは、防塵・防水性能IP56と高い耐環境性能を誇ります。衝撃や大きな振動で機械が傾くと、自動的にレーザ照射を停止するH.I.アラート(傾斜警告)機能を搭載しています。
- 仕様
- [ビーム水平精度]本体仕様:10"(1.5mm/30m、4.8mm/100m) ※JSIMA 104:2006準拠,[ローター回転数]本体仕様:600rpm,[射出出力]本体仕様:0.9mW以下,[警告表示]本体仕様:整準範囲外警告、バッテリーロー
- セット内容
- 本体、受光器、ロッドクランプ、収納ケース、取扱説明書
- 測定範囲
- 本体仕様:直径500m、半径 250m ※測定範囲は環境条件によって変化する場合があります。
- タイプ
- 本体仕様:10091、LP410
- 機能
- 【H.I.アラート】本体仕様:あり
- 光源
- 本体仕様:半導体レーザーダイオード波長650nm(可視光)
- ビーム径
- 本体仕様:Φ8mm(射出位置にて)
- レーザークラス
- 本体仕様:クラス 2(JIS C6802:2005)
- レンタル日数(日)
- 延長3
- 再生材使用率(%)
- 19
- 自動整準範囲
- 本体仕様:±3°
- 生分解性プラスチック使用率(%)
- 10091+40042
- 再生材使用
- 使用
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ



























