【レンタル】プラニメーター
面積計を進化させた高機能ポイントモード機能付モデル±0.1%の高精度自動閉塞機能測定値の平均・累積機能小数点桁の指定オートパワーオフ機能縮尺設定及び実寸補正機能付き
- セット内容
- 本体、ACアダプター、ゲージテンプレート、取扱説明書、収納ケース
- 測定範囲
- 300mm×10m
- サイズ
- 本体W250×D110×H40 mm(ケースW260×D183×H64 mm)
- 質量(g)
- 約630
- 電源
- ニッケル水素充電池(付属のACアダプタで充電)
- 精度
- ±0.1%
- 分解能
- 0.05mm
- 測定機能
- 面積、辺長、線長
- 使用時間
- 約20時間
- 充電時間
- 約15時間 測定モード約20時間(充電中も使用可能)
- 測定単位
- mm、cm、m、km、in、ft、acre/yd、ユーザ設定
- レンタル日数(日)
- 延長6
- 再生材使用率(%)
- 27
- 生分解性プラスチック使用率(%)
- 10225
- 再生材使用
- 使用
- 内容量
- 1台
注意
※本製品は、飲酒後、運転の良否を判断するために使用されるものではあり ません。本製品の測定結果だけで、運転の可否を判定しないで下さい。(本製品の使用を動機とするアルコール影響下の交通事故・飲酒運転(道路交通法違反)について、一切の責任を負いません)※運行管理・業務管理に使用される場合、本製品の測定結果のみに依存した運用は極力さけて下さい。本製品の使用によるトラブルに対して、一切の責任を負いません。※人間の呼吸には若干の発酵ガス(胃及び腸等から排出されるガス)が含有されていますので、飲酒していなくても検出する場合があります。又、アルコールガス以外のガスでも動作することがあります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ



























